Beli harga komputer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Hair ClipperDeskripsi:Memotong rambut keluarga Anda belum pernah semudah ini! Sisir anak & dewasa yang dapat disesuaikan, elemen pemotong inovatif, dan bilah pisau yang dapat menajam sendiri menghadirkan teknologi pemangkasan rambut ahli, bahkan bagi kulit paling sensitif dan rambut paling halus dalam keluarga.
- KRAKATAU STEEL Besi Kanal Uatribut:
- Length (m): 6
- Thickness (mm): 5
- Dimensions (mm): 100x50x5
- PROPAN Cat LantaiDeskripsi:PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Wahl Temp Plate 4 Point DisplayDeskripsi:A major feature of the balance plate is the guarantee of NIST traceability controlled by the certification lot number. Record the surface temperature just by pasting it. Not affected by water, gas, chemicals, etc. Since it is irreversible, it is a reliable permanent record. Keep track of temperature without constant monitoring. It is possible to measure places that are difficult to approach. Accuracy ± 1% (less than 100 ° C ± 1 ° C). Reaction rate 1 second (in water, gentle heat gradient)atribut:
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 44×19
- Accuracy: ± 1%
- Discoloration Temperature (°C): 37-43-48-54
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverDeskripsi:Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecilatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x2.8
- Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS dan Stainless Steel
- PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy EnamelDeskripsi:MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dllatribut:
- Size (L): 1
- Finish: Glossy
- Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
- Non Brand Besi UNPatribut:
- Length (mm): 6000
- Thickness (mm): 4.5
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Paseo Elegant Towel Roll Tissueatribut:
- Number of Sheets: 70
- Material: Natural Virgin Fiber
- OneMed Masker Karet Earloop 3plyDeskripsi:- Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
- Non Brand Besi CNPatribut:
- Size (mm): 100x50x20x2.3
- Length (m): 6
- NIPPON PAINT Epoxy GuardDeskripsi:EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.atribut:
- Umur Simpan (jam): 4
- Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switchatribut:
- Interface: 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Standards and Protocols: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p
- Buffer Size: 1.5Mb
- Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 9/0.6)
- Dimensions (mm): 158x101x25
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 11.29
- Power Consumption (W): Max. 3.97 (220V/50Hz)
Daftar Harga harga komputer Terbaru March 2026
| Philips Hair Clipper | Rp479.900 |
| KRAKATAU STEEL Besi Kanal U | Rp919.900 |
| PROPAN Cat Lantai | Rp41.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Wahl Temp Plate 4 Point Display | Rp1.299.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp709.900 |
| Joyko Scissor SC Series (Gunting) | Rp5.900 |
| Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver | Rp51.900 |
| PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel | Rp95.900 |
| Non Brand Besi UNP | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102046852-1.jpg)
/P101524290-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/b2P105709398-4.jpg)


/cfP107829447-1.jpg)